曜日別特売
M83513/01-BN Micro-Dコネクタ GLENAIR 49544925

Micro-Dコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:15●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:金●シリーズ:M83513●長さ:23.75mm●寸法:23.75 x 10.57 x 7.87mm●MIL-DTL-83513、BS9523F0002、BS9523F0013. MIL-DTL-83513、BS9523F0002、BS9523F0013. GlenairマイクロDコネクタMIL-DTL-83513、はんだバケット. GlenairマイクロDはんだカップコネクタは、軍事標準の金属製シェルコネクタで、環境に関する用途及びEMI用途での堅牢で信頼性の高い接続に最適です。マイクロDコネクタのはんだカップコンタクトは、26 AWGソリッドワイヤ又はストランドワイヤに対応しています。 LCP絶縁物は、過度のはんだ熱による損傷に対する耐性があり、コネクタはエポキシ樹脂で完全に密閉されています。. 無電解ニッケルめっき金属製シェル コンタクト最大定格電流: 3 A 透磁率: 最大2.0 μΩ 動作温度: -55 → +150 ℃ 挿抜回数500回注文コード49544925品番M83513/01-BN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様コンタクト数:15●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:金●シリーズ:M83513●長さ:23.75mm●寸法:23.75 x 10.57 x 7.87mm●MIL-DTL-83513、BS9523F0002、BS9523F0013. MIL-DTL-83513、BS9523F0002、BS9523F0013. GlenairマイクロDコネクタMIL-DTL-83513、はんだバケット. GlenairマイクロDはんだカップコネクタは、軍事標準の金属製シェルコネクタで、環境に関する用途及びEMI用途での堅牢で信頼性の高い接続に最適です。マイクロDコネクタのはんだカップコンタクトは、26 AWGソリッドワイヤ又はストランドワイヤに対応しています。 LCP絶縁物は、過度のはんだ熱による損傷に対する耐性があり、コネクタはエポキシ樹脂で完全に密閉されています。. 無電解ニッケルめっき金属製シェル コンタクト最大定格電流: 3 A 透磁率: 最大2.0 μΩ 動作温度: -55 → +150 ℃ 挿抜回数500回RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする