MICRONEL
MICRONELの 冷却(制御機器)
MICRONELの ブロワ
MICRONELの ブロワその他関連用品
Micronel 軸流ファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:12 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:580mW●電流 Max:60mA●風量:8.76m3/h●騒音レベル:42dB●ファン回転速度:13750rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●ファンハウジング形状:丸型●シリーズ:D300L●円筒型ミニチュア軸流ファン. あらゆる種類の多目的の冷却 / 換気用途向け アルミハウジング チューブ又はダクトに取り付け
注文コード
49545169
品番
D301L-012GK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:580mW●電流 Max:60mA●風量:8.76m3/h●騒音レベル:42dB●ファン回転速度:13750rpm●ベアリングタイプ:スリーブ●ファンハウジング形状:丸型●シリーズ:D300L●円筒型ミニチュア軸流ファン. あらゆる種類の多目的の冷却 / 換気用途向け アルミハウジング チューブ又はダクトに取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応