MCOT096096AY-RGBM Midas 有機EL ディスプレイ MIDAS 49545546

Midas 有機EL ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様対角線ディスプレイサイズ:1.10インチ 、 視野領域寸法:21.852 x 21.852mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:赤、緑、青 、 解像度:96 x 96 、 色数:65,536 、 コントラスト率:>10000:1 、 ドライバマウント:TAB 、 インターフェースポート:多回転 、 寸法:25.9 x 30.1 x 1.3mm 、 奥行き:1.3mm 、 高さ:30.1mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 視野領域幅:21.852mm 、 Midas RGBグラフィックOLEDディスプレイ、TAB. Midas社製のTAB (テープ自動接合) RGBフルカラーOLEDディスプレイです。 これらのTABディスプレイの構造は、非常にコンパクトな低プロファイルのモジュールを実現し、従来のLCDグラフィックモジュールに比べ、必要なスペースを大幅に削減します。 パッシブマトリクスOLED技術は、高コントラストや広視野角などの卓越した視覚特性を持つ、鮮やかな発色の可視性の高いディスプレイを実現します。. 視野角: > 160 °縦及び横方向 コントラスト比: > 1000:1 動作温度範囲: -30 → 70 ℃ 動作寿命: 30,000時間(25 ℃) インターフェイスタイプ: パラレル / シリアル選択可能 注文コード49545546 品番MCOT096096AY-RGBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様対角線ディスプレイサイズ:1.10インチ 、 視野領域寸法:21.852 x 21.852mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:赤、緑、青 、 解像度:96 x 96 、 色数:65,536 、 コントラスト率:>10000:1 、 ドライバマウント:TAB 、 インターフェースポート:多回転 、 寸法:25.9 x 30.1 x 1.3mm 、 奥行き:1.3mm 、 高さ:30.1mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 視野領域幅:21.852mm 、 Midas RGBグラフィックOLEDディスプレイ、TAB. Midas社製のTAB (テープ自動接合) RGBフルカラーOLEDディスプレイです。 これらのTABディスプレイの構造は、非常にコンパクトな低プロファイルのモジュールを実現し、従来のLCDグラフィックモジュールに比べ、必要なスペースを大幅に削減します。 パッシブマトリクスOLED技術は、高コントラストや広視野角などの卓越した視覚特性を持つ、鮮やかな発色の可視性の高いディスプレイを実現します。. 視野角: > 160 °縦及び横方向 コントラスト比: > 1000:1 動作温度範囲: -30 → 70 ℃ 動作寿命: 30,000時間(25 ℃) インターフェイスタイプ: パラレル / シリアル選択可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする