内容量1個
仕様対角線ディスプレイサイズ:1.46インチ 、 視野領域寸法:26.86 x 26.86mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:128 X 128 、 コントラスト率:10000:1 、 ドライバマウント:TAB 、 インターフェースポート:I2C 、 寸法:48.35 x 33.8 x 1.6mm 、 奥行き:48.35mm 、 高さ:1.6mm 、 最高動作温度:+80℃ 、 動作温度レンジ:-40 → +80℃ 、 バージョンによっては、動作温度範囲がさらに広く、コントラスト比がさらに高いものがあります。詳細については、メーカーのデータを参照してください。. MidasグラフィックOLEDディスプレイ、TAB. Midas社製のTAB (テープ自動接合)モノクロームOLEDディスプレイです。 これらのTABディスプレイは、非常にコンパクトな低プロファイルのモジュールを実現し、従来のLCDグラフィックモジュールに比べ、必要なスペースを大幅に削減します。 パッシブマトリクスOLED技術は、高コントラストや広視野角などの卓越した視覚特性を持つ可視性の高いディスプレイを実現します。 このモジュールには広範囲に及ぶディスプレイカラーと解像度が用意されています。一般的な動作寿命は60,000時間です。. 視野角: > 160 °縦及び横方向 コントラスト比: > 2000:1 動作温度範囲: -30 → 70 ℃ 動作寿命: 60,000時間(25 ℃) インターフェイスタイプ: パラレル / シリアル(823-5948はI2Cのみ)
注文コード49545555
品番MCOT128128BV-YM