MIDAS
MIDASの 電子部品(オンボード)
MIDASの 受動部品
MIDASの 光エレクトロニクス製品
Midas 有機EL ディスプレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
対角線ディスプレイサイズ:3.5インチ 、 視野領域寸法:70.08 x 52.56mm 、 解像度:320 x 240pixels 、 コントラスト率:300 、 寸法:76.9 x 63.9 x 4.3mm 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 高さ:4.3mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 視野領域幅:70.08mm
注文コード
49545659
品番
MCT035G12W320240LML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ:3.5インチ 、 視野領域寸法:70.08 x 52.56mm 、 解像度:320 x 240pixels 、 コントラスト率:300 、 寸法:76.9 x 63.9 x 4.3mm 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 高さ:4.3mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 視野領域幅:70.08mm