MCT070LA12W1024600LML Midas 有機EL ディスプレイ MIDAS 49545826

Midas 有機EL ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様対角線ディスプレイサイズ:7インチ 、 視野領域寸法:95.04 x 53.85mm 、 ディスプレイ色:赤、緑、青 、 解像度:800 x 480pixels 、 色数:16.7 M 、 コントラスト率:500 (Typ.) 、 ドライバマウント:マトリックス 、 インターフェースポート:LVDS 、 寸法:105.5 x 3.75 x 67.2mm 、 奥行き:3.75mm 、 高さ:67.2mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 視野領域幅:95.04mm 注文コード49545826 品番MCT070LA12W1024600LML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様対角線ディスプレイサイズ:7インチ 、 視野領域寸法:95.04 x 53.85mm 、 ディスプレイ色:赤、緑、青 、 解像度:800 x 480pixels 、 色数:16.7 M 、 コントラスト率:500 (Typ.) 、 ドライバマウント:マトリックス 、 インターフェースポート:LVDS 、 寸法:105.5 x 3.75 x 67.2mm 、 奥行き:3.75mm 、 高さ:67.2mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 視野領域幅:95.04mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする