Midas 有機EL ディスプレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様視野領域寸法:46 x 14.5mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:黄 、 コントラスト率:2000:1 、 ドライバマウント:COB 、 インターフェースポート:パラレル 、 寸法:55.7 x 32 x 11mm 、 奥行き:32mm 、 高さ:11mm 、 最高動作温度:+80℃ 、 動作温度レンジ:-40 → +80℃ 、 Midas文字OLED COBディスプレイ. Midas Displays製のこの有機ELディスプレイ(OLED)シリーズは、パッシブ技術を採用したチップオンボード(COB)の文字形式OLEDです。 この使いやすいOLEDデバイスでは、1枚の基板にドライバとディスプレイの両方が搭載されています。 Midas COB OLEDは、標準のLCD文字モジュールの互換品として最適な製品であり、LCD文字ディスプレイの一般的なボードサイズに相当するフットプリントとなっています。 標準のLCDモジュールから、高輝度、高コントラスト、及び高速リフレッシュレベルのグラフィックCOB OLEDディスプレイにシームレスにアップグレードすることができます。 Midas OLEDは、黄、緑、青、赤、白などのカラーオプションを取り揃えており、黒の背景(反転モード)に特定の色で表示する必要がある用途に最適です。 Midas文字COB OLEDは視野角も最大175 °と極めて広いため、あらゆる角度からのディスプレイの読み取りが求められる用途向けのソリューションを構築することができます。 また、このOLEDデバイスは、従来のLCDモジュールより低消費電力で、動作温度範囲が広くなっています。 低プロファイルのディスプレイ及びHD44780と互換性のあるインターフェイスにより、Midas COB OLEDは、従来型のさまざまな用途に適しています。 MidasのOLEDディスプレイには、2行に8〜40文字を表示するオプションがあり、1つのデバイスに英語、日本語、西欧の言語、及びキリル文字の文字フォントを含む4つのフォントセットが用意されています。 Midas COB OLEDデバイスでは、高さ5.50〜5.57 mmで5 x 8ドットマトリックスの文字が表示されます。. OLED動作寿命: (Ta:25 ° / 初期50 %チェックボード輝度40 nit) 黄: 100,000時間 緑: 100,000時間 赤: 100,000時間 青: 50,000時間 白: 50,000時間 注文コード49546063 品番MCOB21205AV-EYP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,534
販売価格(税別)
5,940
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様視野領域寸法:46 x 14.5mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:黄 、 コントラスト率:2000:1 、 ドライバマウント:COB 、 インターフェースポート:パラレル 、 寸法:55.7 x 32 x 11mm 、 奥行き:32mm 、 高さ:11mm 、 最高動作温度:+80℃ 、 動作温度レンジ:-40 → +80℃ 、 Midas文字OLED COBディスプレイ. Midas Displays製のこの有機ELディスプレイ(OLED)シリーズは、パッシブ技術を採用したチップオンボード(COB)の文字形式OLEDです。 この使いやすいOLEDデバイスでは、1枚の基板にドライバとディスプレイの両方が搭載されています。 Midas COB OLEDは、標準のLCD文字モジュールの互換品として最適な製品であり、LCD文字ディスプレイの一般的なボードサイズに相当するフットプリントとなっています。 標準のLCDモジュールから、高輝度、高コントラスト、及び高速リフレッシュレベルのグラフィックCOB OLEDディスプレイにシームレスにアップグレードすることができます。 Midas OLEDは、黄、緑、青、赤、白などのカラーオプションを取り揃えており、黒の背景(反転モード)に特定の色で表示する必要がある用途に最適です。 Midas文字COB OLEDは視野角も最大175 °と極めて広いため、あらゆる角度からのディスプレイの読み取りが求められる用途向けのソリューションを構築することができます。 また、このOLEDデバイスは、従来のLCDモジュールより低消費電力で、動作温度範囲が広くなっています。 低プロファイルのディスプレイ及びHD44780と互換性のあるインターフェイスにより、Midas COB OLEDは、従来型のさまざまな用途に適しています。 MidasのOLEDディスプレイには、2行に8〜40文字を表示するオプションがあり、1つのデバイスに英語、日本語、西欧の言語、及びキリル文字の文字フォントを含む4つのフォントセットが用意されています。 Midas COB OLEDデバイスでは、高さ5.50〜5.57 mmで5 x 8ドットマトリックスの文字が表示されます。. OLED動作寿命: (Ta:25 ° / 初期50 %チェックボード輝度40 nit) 黄: 100,000時間 緑: 100,000時間 赤: 100,000時間 青: 50,000時間 白: 50,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする