Midas 有機EL ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様視野領域寸法:75.52 x 13.52mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:白 、 コントラスト率:>10000:1 、 ドライバマウント:TAB 、 インターフェースポート:I2C、パラレル、SPI 、 寸法:84.5 x 19.28 x 2mm 、 奥行き:2mm 、 高さ:19.28mm 、 最高動作温度:+85℃ 、 視野領域幅:75.52mm 、 Midas文字OLED TABディスプレイ. Midas Displays製の文字TAB有機発光ディスプレイ(OLED)は、黒の背景に多彩なカラーを表示できます(ネガティブモード)。 パッシブ技術を採用したこれらのOLEDは、-40〜80 ℃の幅広い温度範囲に対応し、電力消費量が非常に低く、視野角が175°と広いです。 Midas TAB OLEDは標準のLCD文字ディスプレイに匹敵するフットプリントを備えているので、ドロップイン交換に最適です。 5 x 8のドットマトリックス文字を備えたTAB OLEDでは、16 / 20文字フォーマットを用意しています。 OLEDデバイスも、英語 / 日本語、西欧、北欧、キリル(ロシア語)を含む4つのフォントセットを備えています。. 標準インターフェイス 複数の欧州フォントセット コネクタのタイプ: 33極FF 0.7 mm P ドライバ / コントローラ: SSD1311 動作温度: -40 → 85 ℃ 注文コード49546124 品番MCOT22005AX-EWM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様視野領域寸法:75.52 x 13.52mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:白 、 コントラスト率:>10000:1 、 ドライバマウント:TAB 、 インターフェースポート:I2C、パラレル、SPI 、 寸法:84.5 x 19.28 x 2mm 、 奥行き:2mm 、 高さ:19.28mm 、 最高動作温度:+85℃ 、 視野領域幅:75.52mm 、 Midas文字OLED TABディスプレイ. Midas Displays製の文字TAB有機発光ディスプレイ(OLED)は、黒の背景に多彩なカラーを表示できます(ネガティブモード)。 パッシブ技術を採用したこれらのOLEDは、-40〜80 ℃の幅広い温度範囲に対応し、電力消費量が非常に低く、視野角が175°と広いです。 Midas TAB OLEDは標準のLCD文字ディスプレイに匹敵するフットプリントを備えているので、ドロップイン交換に最適です。 5 x 8のドットマトリックス文字を備えたTAB OLEDでは、16 / 20文字フォーマットを用意しています。 OLEDデバイスも、英語 / 日本語、西欧、北欧、キリル(ロシア語)を含む4つのフォントセットを備えています。. 標準インターフェイス 複数の欧州フォントセット コネクタのタイプ: 33極FF 0.7 mm P ドライバ / コントローラ: SSD1311 動作温度: -40 → 85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする