内容量1個
仕様視野領域寸法:66 x 16mm 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:100 x 16 、 コントラスト率:2000:1 (Minimum) 、 ドライバマウント:COB 、 インターフェースポート:パラレル 、 寸法:84 x 44 x 10mm 、 奥行き:10mm 、 高さ:44mm 、 最高動作温度:+80℃ 、 動作温度レンジ:-40 → +80℃ 、 MidasグラフィックOLEDディスプレイ、COB. Midas社製の、パッシブマトリクスモノクロームOLEDディスプレイ製品です。 これらのディスプレイはCOB (チップオンボード)タイプで、従来のLCDモジュール代替品として最適です。優れた視覚的特性と広範囲に渡る動作温度、そして動作寿命を特徴としています。 黒色のディスプレイに可視性の高い黄色で表示されるこのモジュールには、100 x 16ピクセルから128 x 64ピクセルまでの広範囲の解像度が揃っています。. 視野角: > 160 °縦及び横方向 コントラスト比: > 2000:1 動作温度範囲: -40 → 80 ℃ 応答時間: 10 us 動作寿命: 100,000時間(25 ℃) インターフェイスタイプ: パラレル
注文コード49546133
品番MCOB100016BV-YP