曜日別特売
GK-70WBS スッキリライン(エアコン配管用ダクト) 未来工業 49546647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK-70WBS スッキリライン(エアコン配管用ダクト) 未来工業 49546647
GK-70WBS スッキリライン(エアコン配管用ダクト) 未来工業 49546647

スッキリライン(エアコン配管用ダクト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
ホワイトブラウン
規格70型短尺タイプ
内容量1本注文コード49546647品番GK-70WBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,760

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。

ホワイトブラウン付属品ストッパー付種類ダクト長さ(m)1寸法H(mm)56規格70型短尺タイプ寸法B(mm)67寸法b(mm)56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49546647GK-70WBS49546455GK-70EWBSGK-70WBS スッキリラインE (エアコン配管用ダクト) 未来工業 49546455スッキリラインE (エアコン配管用ダクト)未来工業1本
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする