Miller
Millerの 電気部品
Millerの 電気部品その他関連用品
Miller ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブルタイプ:光ファイバ●ストリップ範囲:2 → 3mm●最小サイズ:2mm●最大サイズ:3mm●全体長:165mm
注文コード
49546763
品番
46107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:光ファイバ●ストリップ範囲:2 → 3mm●最小サイズ:2mm●最大サイズ:3mm●全体長:165mm