未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ウォールカバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49546805
品番
GKW-70M
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
233
寸法H(mm)
76
規格
70型
寸法B(mm)
110
種類
ウォールカバー
寸法b(mm)
83
寸法h(mm)
59
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください