※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォールカバー

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49546832 品番 GKW-80DG
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。

ダークグレー 寸法L(mm)233 寸法H(mm)83 規格80型 寸法B(mm)120 種類ウォールカバー 寸法b(mm)97 寸法h(mm)69
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
外壁の補修工事
大和ハウス賃貸リフォーム株式会社 様 (建設業・工事業)

ピッタリでした!
届くのも非常に早かったので助かりました。

対象商品:
49546805
2022-08-18
用途:
DIY
その他業種

粘りのある素材で取り付け方法もしっかりとしている。経年劣化によるズレなどを防止できると思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする