未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ウォールカバーE
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49546884
品番
GKWE-70K
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
色
黒
寸法L(mm)
166
寸法H(mm)
75
規格
70型
寸法B(mm)
93
種類
ウォールカバー
寸法b(mm)
73
寸法h(mm)
60.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください