※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ウォールカバーE
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49546927
品番
GKWE-80DG
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
色
ダークグレー
寸法L(mm)
188
寸法H(mm)
80
規格
80型
寸法B(mm)
106
種類
ウォールカバー
寸法b(mm)
86
寸法h(mm)
69.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください