※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォールカバーE

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49546936 品番 GKWE-80K
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。

寸法L(mm)188 寸法H(mm)80 規格80型 寸法B(mm)106 種類ウォールカバー 寸法b(mm)86 寸法h(mm)69.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49546945
2022-08-18
用途:
DIY
その他業種

粘りのある素材で経年劣化の心配が少ない製品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする