※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ダクトコーナー45°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49547268
品番
GKK-100M
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
71
規格
100型
寸法B(mm)
108
種類
ダクト
寸法l(mm)
50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください