未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ダクトコーナー45°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49547304
品番
GKK-70K
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
色
黒
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
60
規格
70型
寸法B(mm)
75
種類
ダクト
寸法l(mm)
40
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください