※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ダクト曲ガリ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49547426
品番
GKM-140M
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
84
規格
140型
寸法B(mm)
148
種類
ダクト
寸法R1(mm)
74
寸法R2(mm)
37
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください