Minibend Flexible Semi-Rigid Sma

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49547427 品番 Minibend 12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様同軸タイプ:RF、特性インピーダンス:50 Ω、シース色:青、断熱材:PTFE、導体材質:銅、導体ストランドタイプ:スタンダード、シリーズ:Minibend、Huber Suhner MinibendフレキシブルSMAプラグ-SMAプラグケーブルアセンブリ. Huber Suhnerの高品質で柔軟性の高い50 SMAプラグ-プラグケーブルアセンブリシリーズです。Minibendマイクロ波同軸ケーブルアセンブリは、通信システム内のRFモジュール間を接続する低プロファイル接続が必要な用途向けに設計されています。3重シールドケーブルは、頑丈な耐高温FEPアウタジャケット、ステンレススチール製アウタブレード、アルミニウム ポリイミドバリアテープで構成されています。Minibendシリーズのフレキシブルケーブルアセンブリシリーズは、さまざまな用途に適した各種長さのものを用意しています。. 特長と利点. 高周波数範囲 最大65 GHz 3重シールド構造による高い絶縁 コストの高いライトアングルコネクタ不要. 用途. RFモジュール間での内部ポイントツーポイント接続 長さ(mm)304.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする