仕様同軸タイプ:RF、特性インピーダンス:50 Ω、シース色:青、断熱材:PTFE、導体材質:銅、導体ストランドタイプ:スタンダード、基準適合:CECC, IEC, MIL、Huber Suhner MinibendフレキシブルSMAプラグ-SMAプラグケーブルアセンブリ. Huber Suhnerの高品質で柔軟性の高い50 SMAプラグ-プラグケーブルアセンブリシリーズです。Minibendマイクロ波同軸ケーブルアセンブリは、通信システム内のRFモジュール間を接続する低プロファイル接続が必要な用途向けに設計されています。3重シールドケーブルは、頑丈な耐高温FEPアウタジャケット、ステンレススチール製アウタブレード、アルミニウム ポリイミドバリアテープで構成されています。Minibendシリーズのフレキシブルケーブルアセンブリシリーズは、さまざまな用途に適した各種長さのものを用意しています。. 特長と利点. 高周波数範囲 最大65 GHz 3重シールド構造による高い絶縁 コストの高いライトアングルコネクタ不要. 用途. RFモジュール間での内部ポイントツーポイント接続
長さ(mm)15.24
RoHS指令(10物質対応)対応