※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ダクト曲ガリ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49547496
品番
GKM-80K
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
色
黒
寸法L(mm)
152
寸法H(mm)
68
規格
80型
寸法B(mm)
87
種類
ダクト
寸法R1(mm)
50
寸法R2(mm)
45
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください