※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクト入ズミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49547934 品番 GKI-80T
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
チョコレート 寸法L(mm)130 寸法H(mm)69 規格80型 寸法B(mm)88 種類ダクト 寸法R(mm)40
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする