※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ダクトエンド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49548092
品番
GKE-100K
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ダクトの端末に使用します。
色
黒
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
71
規格
100型
寸法B(mm)
108
種類
ダクト
寸法l(mm)
50
寸法b(mm)
50
寸法h(mm)
26
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください