未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ダクトエンド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49548135
品番
GKE-70DG
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ダクトの端末に使用します。
色
ダークグレー
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
60
規格
70型
寸法B(mm)
75
種類
ダクト
寸法l(mm)
50
寸法b(mm)
50
寸法h(mm)
26
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください