※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトエンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49548196 品番 GKE-80K
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ダクトの端末に使用します。

寸法L(mm)120 寸法H(mm)69 規格80型 寸法B(mm)88 種類ダクト 寸法l(mm)50 寸法b(mm)50 寸法h(mm)26
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49548153
2022-08-18
用途:
DIY
その他業種

粘りのある素材で取り付け方法も良く考えられた製品で経年劣化の心配も他の製品より少ないのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする