乗り越えソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49548284 品番 GKH-70K
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

配管途中に障害物(幕板)等がある場合に使用します。

寸法H(mm)119 規格70型 寸法B(mm)74 種類ダクト 寸法L(mm)154 寸法h(mm)60 寸法l1(mm)75 寸法l2(mm)60
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする