※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
乗り越えソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49548345
品番
GKH-80M
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
配管途中に障害物(幕板)等がある場合に使用します。
色
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
147
規格
80型
寸法B(mm)
87
種類
ダクト
寸法L(mm)
154
寸法h(mm)
60
寸法l1(mm)
75
寸法l2(mm)
60
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください