曜日別特売
142528 Mitsubishi 接続ケーブル Alpha 2 三菱電機 49548346

Mitsubishi 接続ケーブル Alpha 2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49548346
品番
142528
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
仕様
シリーズ:Alpha 2、通信ポートタイプ:RS232C、長さ:2.5m、併用可能製品:Alpha 2シリーズ、通信ポート番号:1、モジュールタイプ:コネクタケーブル、プロセスモジュールAlpha XL.ALPHA-XL大型ALPHAパワー 既存のALPHAシリーズが限界に達した場合には、新しいALPHA XLがその真価を発揮します。優れた新機能で拡張されたALPHA XLは、機械/機器製造やビルオートメーションに特に適しています。拡張モジュールでアップグレード可能 バッ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする