未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ダクトソケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49548433
品番
GKS-70M
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
59
規格
70型
寸法B(mm)
72.5
種類
ダクト
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください