536-7279 MJ-ST 62.5/125 Orange 3m patchcord RS PRO 49548459

MJ-ST 62.5/125 Orange 3m patchcord

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49548459
品番
536-7279
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
仕様
伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. パッチリード、62.5 / 125 μm. 3 mmのパッチリード(オレンジのLSOHシース付) MTRJ、ミニジップタイプ OM1ファイバ品質 分割長: 15 cm ±5 cm
シース色
燈
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
62.5/125
伝播モード
マルチモード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする