MK (ELECTRIC)
MK (ELECTRIC)の 電源(制御機器)
MK (ELECTRIC)の 遮断
MK (ELECTRIC)の ヒューズ
MK Electric バックボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49548486
品番
K899ALM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
奥行(mm)
-
ギャング数
1
材質(本体)
メタルクラッド
アース端子
あり
幅(mm)
5
長さ(mm)
20
色
白
仕様
40 mm白色メタルクラッドプラススペアボックス. 白色メタルクラッドスペア40 mmボックス 2ギャング8 x 20 mmノックアウト( ; 787-1307 787-1307 ) 1ギャング5 x 20 mmノックアウト( ; 787-1297 787-1297 )
RoHS指令(10物質対応)
対応