未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
異径ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49548503
品番
GKS-100-70DG
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。
色
ダークグレー
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
71
規格
100型⇔70型
寸法B2(mm)
75
種類
ダクト
寸法B1(mm)
108
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください