※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異径ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49548528 品番 GKS-100-70M
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。

ミルキーホワイト 寸法L(mm)70 寸法H(mm)71 規格100型⇔70型 寸法B2(mm)75 種類ダクト 寸法B1(mm)108
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする