MK (ELECTRIC)
MK (ELECTRIC)の 電源(制御機器)
MK (ELECTRIC)の 遮断
MK (ELECTRIC)の ヒューズ
MK Electric フェイスプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付方式
フラッシュマウント
注文コード
49548748
品番
K3634 GRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
取付方式・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ギャング数
4
材質(本体)
プラスチック
幅(mm)
86
長さ(mm)
146
色
白
プレート
フェースプレート
取付方式
フラッシュマウント