MK Electric バックボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様IP66等級、BS EN 60529: 1992. 1ギャングMasterseal Euromoduleデータエンクロージャ、2モジュールユーロアウトレット用. ケーブルが正しく確実にアウトレットを通るようにすれば2個のデータモジュールを使用可能 取付け穴はNo 8木ねじ用(ねじ別売り) バックボックスには4個の20 mmエントリ(各端に1個) バックボックスにはアース端子とループ端子が付属 寸法: 157 x 110 x 89 mm IP66 注文コード49548915 品番K56423GRY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
奥行(mm)89 ギャング数1 材質(本体)プラスチック アース端子あり 幅(mm)110 長さ(mm)157 グレー 仕様IP66等級、BS EN 60529: 1992. 1ギャングMasterseal Euromoduleデータエンクロージャ、2モジュールユーロアウトレット用. ケーブルが正しく確実にアウトレットを通るようにすれば2個のデータモジュールを使用可能 取付け穴はNo 8木ねじ用(ねじ別売り) バックボックスには4個の20 mmエントリ(各端に1個) バックボックスにはアース端子とループ端子が付属 寸法: 157 x 110 x 89 mm IP66 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする