仕様各バックボックスは、最大2個の個別のモジュールカバー / 表面プレートの配置に対応します。. モジュール取り付けボックス. 併用対象: 白色プラスチック'Logic Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュ及び表面の取り付けメタルバックボックスは、Grid Plusモジュール型スイッチングシステムで使用します。. 併用対象: 'Metalclad Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュタイプ. 表面タイプ
長さ(mm)86
幅(mm)86
色銀
材質(本体)アルミニウム
取付方式表面実装
奥行(mm)38
規格BS規格標準
仕上マット仕上げ
IP等級IP20
ギャング数1