※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
化粧カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49549072
品番
GKCK-140M
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使用します。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
185
規格
140型
寸法B(mm)
220
種類
ダクト
寸法H(mm)
16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください