※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

化粧カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49549133 品番 GKCK-80DG
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使用します。

ダークグレー 寸法L(mm)125 規格80型 寸法B(mm)130 種類ダクト 寸法H(mm)16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする