※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)67 注文コード49549194 品番GKF-100K
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は色・寸法H・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。

寸法H(mm)67 規格100型 長さL(mm)1000 寸法B(mm)100 種類ダクト 寸法l(mm)70
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする