※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイント用 両サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49549456 品番 GKFS-100M
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サドル内側の突起がフリージョイントの波の谷部に入り、ズレがなく確実に固定できます。

ミルキーホワイト 寸法L(mm)165 寸法H(mm)72 規格100型 寸法B(mm)28 種類ダクト 寸法P(mm)135
注意
※80、100型はフリージョイント(半割れタイプ)には使用できません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする