未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
フリージョイント用 両サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49549526
品番
GKFS-80K
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
サドル内側の突起がフリージョイントの波の谷部に入り、ズレがなく確実に固定できます。
色
黒
寸法L(mm)
145
寸法H(mm)
71
規格
80型
寸法B(mm)
28
種類
ダクト
寸法P(mm)
115
注意
※80、100型はフリージョイント(半割れタイプ)には使用できません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください