※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
自在エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
チョコレート
ダークグレー
黒
ミルキーホワイト
チョコレート
ホワイトブラウン
寸法B(mm)
87
74
87
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49550016
品番
GKZ-80T
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
天井から壁へ配管を切り替える場合(配管スペースが狭く、曲ガリと入ズミを合わせて使用できない箇所)等に使用します。
色
チョコレート
寸法L(mm)
152
寸法H(mm)
69
規格
80型
寸法B(mm)
87
種類
ダクト
寸法R(mm)
30
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
もっと見る