※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ダクトエンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ミルキーホワイト
黒
ミルキーホワイト
ダークグレー
チョコレート
規格
70型
100型
140型
70型
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49550795
品番
GKAE-70M
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ダクトの端末に使用します。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
59.5
規格
70型
寸法B(mm)
98
種類
ダクト
寸法b(mm)
50
寸法h(mm)
26
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
もっと見る