※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイント

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49550813 品番 GKAF-100K
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。

寸法H(mm)71 規格100型 長さL(mm)1000 寸法B(mm)103 種類継手 寸法l(mm)45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49550935
2021-09-02
用途:
エアコン配管の保護

外壁のエアコン配管の保護に使いました。チョコレート色を選びました。いい色だと思います。背面が割れているタイプなので、簡単に装着できます。
この商品に適合するサドルが見つけにくく、わかりにくいです。また、サドルはまとめ買いの高価なセットしか販売されていないようなので、購入したジョイントの数に合わせて注文できるようにしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする