曜日別特売
GUAB-10 サドル3分ボルトタイプ 未来工業 49551093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サドル3分ボルトタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法H(mm)100
内容量1セット(10個)注文コード49551093品番GUAB-10
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

冷媒管及びスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から冷媒管の間隔が調整可能です。

材質ステンレス製適合スッキリフロート:GU-64□種類ダクト寸法H(mm)100寸法P(mm)20
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする