ソケットジョイント

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49551145 品番 GUJ-64T
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。

チョコレート 種類継手 規格64型 寸法D(Φmm)100 穴径A(Φmm)65以下 寸法d(Φmm)66.4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49551172
2021-05-04
用途:
エアコン配管

2ピース構造なので、設置済み配管の後付けにも使えて便利です。質感も悪くないです。迎合部はカチリとはまるようになっていますが、その部分が外れやすいので、やや作業しにくいです。迎合部を養生テープなどで仮留めしておくといいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする