※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
化粧カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49551434
品番
GUCK-80DG
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ダクト壁貫通部等の化粧カバーとして使用します。
色
ダークグレー
規格
80型
寸法D(Φmm)
125
穴径A(Φmm)
80以下
寸法d(Φmm)
83
種類
ダクト
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください