Moflash ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ネジ径:M20 、 材質:ステンレス鋼 、 最大ケーブル径:15mm 、 最小ケーブル径:11mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+95℃ 、 ロックナット付属:なし 、 ATEX、IECEx、INMETRO、SANS IEC準拠。. QuickStop-Ex液体樹脂は別途購入が必要で、品番は ; 901-0655 901-0655 です(ノイズはバリアグランドに付属します)。. A2EX-QSバリア圧縮グランド(爆発の危険性がある環境用). A2EX-QSバリア圧縮グランドを使用すると、爆発の危険性がある危険区域で非外装ケーブルを使うことができます。 Ex d IIC Gb、Ex e IIC Gb、Ex nR IIC Gc、Ex tb IIIC Db、II 2G、II 2D、II 3Gの機器保護レベルに準拠しています。. 特長と利点. 室内、屋外、グループII危険区域向けで、非充填の吸湿性マルチコアケーブルが付属 瞬時に混合される射出樹脂 樹脂によりケーブルの各コアの周囲に100 %のバリアシールを形成 ケーブルへのガスや湿気の浸入を防止 ケーブルへの爆発性のガスの浸入を防止 高品質の黄銅(マリングレードの無電解ニッケルめっき)又はステンレススチール製の精密加工 シーリングガスケット付属 IP66 / IP68保護 注文コード49551609 品番50213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M20 、 材質:ステンレス鋼 、 最大ケーブル径:15mm 、 最小ケーブル径:11mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+95℃ 、 ロックナット付属:なし 、 ATEX、IECEx、INMETRO、SANS IEC準拠。. QuickStop-Ex液体樹脂は別途購入が必要で、品番は ; 901-0655 901-0655 です(ノイズはバリアグランドに付属します)。. A2EX-QSバリア圧縮グランド(爆発の危険性がある環境用). A2EX-QSバリア圧縮グランドを使用すると、爆発の危険性がある危険区域で非外装ケーブルを使うことができます。 Ex d IIC Gb、Ex e IIC Gb、Ex nR IIC Gc、Ex tb IIIC Db、II 2G、II 2D、II 3Gの機器保護レベルに準拠しています。. 特長と利点. 室内、屋外、グループII危険区域向けで、非充填の吸湿性マルチコアケーブルが付属 瞬時に混合される射出樹脂 樹脂によりケーブルの各コアの周囲に100 %のバリアシールを形成 ケーブルへのガスや湿気の浸入を防止 ケーブルへの爆発性のガスの浸入を防止 高品質の黄銅(マリングレードの無電解ニッケルめっき)又はステンレススチール製の精密加工 シーリングガスケット付属 IP66 / IP68保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする