内容量1個仕様ネジ径:M20 、 材質:ステンレス鋼 、 最大ケーブル径:15mm 、 最小ケーブル径:11mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+95℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 ATEX、IECEx、INMETRO、SANS IEC準拠。. A2EX圧縮グランド(爆発の危険性がある環境用). A2EX圧縮グランドを使用すると、爆発の危険性がある危険区域で非外装ケーブルを使うことができます。 Ex d IIC Gb、Ex e IIC Gb、Ex nR IIC Gc、Ex tb IIIC Db、II 2G、II 2D、II 3Gの機器保護レベルに準拠しています。. 室内、屋外、グループII (表面設置)の危険区域向け シールの内部シーリングによりケーブルシースを密閉 ケーブル保持に優れたIP等級の高いアウタシールがケーブルをグリップ 高品質の黄銅(マリングレードの無電解ニッケルめっき)又はステンレススチール製の精密加工 適正なグランドを選択するためにシーリングガスケット及びエンドキャップ安全ゲージを完備 IP66 / IP68保護注文コード49551618品番50211